クラフトギャラリー
スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2
電圧(V)
100(50/60Hz共用)
波長(nm)
365
電源コード(m)
1.9
ワット数
9
寸法(mm)
262×87×107
質量(g)
約746(電源コード含む)
材質
PP
色
グレー
内容量
1箱
関連資料:
(1.62MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76890766
UVL9W2
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください