KIYOHARA(清原)
リベリーノ パーツ ブーケスクエア
リベリーノ専用のパーツ(スパイク付き)です。
シャープな印象になるスクエアタイプのパーツです。
材質
パーツ:ABS樹脂、ガラス、スパイク:ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
10×5×10(パーツ)
寸法(幅W×高さH)(mm)
2×3(スパイク)
内容量
1袋(10個)
注意
※洗濯可。
※ドライクリーニング不可。
※取り付け可能な生地の厚み:最大約1.5mmまで。
※目の粗い生地等、素材により外れる場合があります。
※使用される生地で試してからご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76892245
REV-23
CRS
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
76892254
REV-23
BK
¥
280
¥
279
¥
307
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください