ツバが取り外せます。
ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。
。
主要接合部が一目瞭然。
今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。
。
余分な点検口が不要。
接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。
。
リフォーム時の作業効率アップ。
リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。
。
設置後の漏水確認が可能。
設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。
。
本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。