ミヤコ
エアコン用ドレンホース
高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。
50ごとにカットが可能です。
接続部外径16・18mm用です。
ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
材質
PE
長さ(m)
3
ホース内径(Φmm)
14
ホース外径(Φmm)
19
接続口外径(Φmm)
16・18
内容量
1個
注意
※接続部寸法を確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76892769
MTFD14-14X3M
¥
840
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る