TRUSCO
コイルスプリング重荷重(外径20~25mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
緑
内容量
1個
バスケットに入れる
50
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
自由長(mm)
種類
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76903226
T-SSWH20-20
20
245
20
重荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903235
T-SSWH20-125
20
39.2
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903244
T-SSWH20-25
20
196
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
76903253
T-SSWH20-30
20
163
30
重荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903269
T-SSWH20-35
20
140
35
重荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903278
T-SSWH20-40
20
123
40
重荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903287
T-SSWH20-45
20
109
45
重荷重
SWOSC-V相当
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903296
T-SSWH20-150
20
32.7
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903305
T-SSWH20-50
20
98
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903314
T-SSWH20-55
20
89.1
55
重荷重
SWOSC-V相当
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
76903323
T-SSWH20-60
20
81.7
60
重荷重
SWOSC-V相当
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903339
T-SSWH20-65
20
75.4
65
重荷重
SWOSC-V相当
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903348
T-SSWH20-70
20
70
70
重荷重
SWOSC-V相当
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903357
T-SSWH20-75
20
65.3
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903366
T-SSWH20-80
20
61.3
80
重荷重
SWOSC-V相当
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903375
T-SSWH20-90
20
54.4
90
重荷重
SWOSC-V相当
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903384
T-SSWH20-100
20
49
100
重荷重
SWOSC-V相当
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903393
T-SSWH22-125
22
47.4
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
740
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903409
T-SSWH22-25
22
237
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903418
T-SSWH22-30
22
197
30
重荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903427
T-SSWH22-35
22
169
35
重荷重
SWOSC-V相当
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903436
T-SSWH22-40
22
148
40
重荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903445
T-SSWH22-45
22
132
45
重荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903454
T-SSWH22-150
22
39.5
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
850
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903463
T-SSWH22-50
22
118
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903479
T-SSWH22-55
22
108
55
重荷重
SWOSC-V相当
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903488
T-SSWH22-60
22
98.7
60
重荷重
SWOSC-V相当
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
76903497
T-SSWH22-65
22
91.1
65
重荷重
SWOSC-V相当
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903506
T-SSWH22-70
22
84.6
70
重荷重
SWOSC-V相当
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903515
T-SSWH22-75
22
78.9
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903524
T-SSWH22-80
22
74
80
重荷重
SWOSC-V相当
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903533
T-SSWH22-90
22
65.8
90
重荷重
SWOSC-V相当
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903549
T-SSWH22-100
22
59.2
100
重荷重
SWOSC-V相当
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903558
T-SSWH25-125
25
61.1
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903567
T-SSWH25-25
25
306
25
重荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903576
T-SSWH25-30
25
255
30
重荷重
SWOSC-V相当
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903585
T-SSWH25-35
25
218
35
重荷重
SWOSC-V相当
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903594
T-SSWH25-40
25
191
40
重荷重
SWOSC-V相当
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903603
T-SSWH25-45
25
170
45
重荷重
SWOSC-V相当
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903619
T-SSWH25-150
25
50.9
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
950
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903628
T-SSWH25-50
25
153
50
重荷重
SWOSC-V相当
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903637
T-SSWH25-55
25
139
55
重荷重
SWOSC-V相当
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903646
T-SSWH25-60
25
127
60
重荷重
SWOSC-V相当
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903655
T-SSWH25-65
25
118
65
重荷重
SWOSC-V相当
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903664
T-SSWH25-70
25
109
70
重荷重
SWOSC-V相当
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903673
T-SSWH25-175
25
43.6
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
1,070
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903689
T-SSWH25-75
25
102
75
重荷重
SWOSC-V相当
¥
580
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903698
T-SSWH25-80
25
95.5
80
重荷重
SWOSC-V相当
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903707
T-SSWH25-90
25
84.9
90
重荷重
SWOSC-V相当
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76903716
T-SSWH25-100
25
76.4
100
重荷重
SWOSC-V相当
¥
690
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください