TRUSCO
コイルスプリング中荷重(外径14~18mm)
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途
プレス金型、プラスチック金型に
識別色
赤
材質
SWOSC-V相当
種類
中荷重
内容量
1個
全45種類を絞り込む
自由長(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
外径(Φmm)
14
16
18
ばね定数(N/mm)
選択してください
12
13.3
15
15.6
16
17.1
17.4
18.4
19.5
19.9
20.8
21.8
22.1
22.3
23.9
24
24.9
26
26.6
28.4
28.5
29.9
30.6
31.3
33.2
34.2
34.7
36.2
39.1
39.8
39.9
44.3
44.7
47.9
49.8
52.1
56.9
59.8
62.5
66.4
78.1
79.7
99.6
45種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
自由長(mm)
外径(Φmm)
ばね定数(N/mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76905405
T-SSWM14-20
20
14
59.8
14
20
7
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905414
T-SSWM14-25
25
14
47.9
14
25
7
¥
260
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905423
T-SSWM14-30
30
14
39.9
14
30
7
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905439
T-SSWM14-35
35
14
34.2
14
35
7
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905448
T-SSWM14-40
40
14
29.9
14
40
7
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
76905457
T-SSWM14-45
45
14
26.6
14
45
7
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
76905466
T-SSWM14-50
50
14
23.9
14
50
7
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905475
T-SSWM14-55
55
14
21.8
14
55
7
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905484
T-SSWM14-60
60
14
19.9
14
60
7
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905493
T-SSWM14-65
65
14
18.4
14
65
7
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905509
T-SSWM14-70
70
14
17.1
14
70
7
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905518
T-SSWM14-75
75
14
16
14
75
7
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905527
T-SSWM14-80
80
14
15
14
80
7
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905536
T-SSWM14-90
90
14
13.3
14
90
7
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905545
T-SSWM14-100
100
14
12
14
100
7
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905554
T-SSWM16-20
20
16
78.1
16
20
8
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
76905563
T-SSWM16-25
25
16
62.5
16
25
8
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905579
T-SSWM16-30
30
16
52.1
16
30
8
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905588
T-SSWM16-35
35
16
44.7
16
35
8
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905597
T-SSWM16-40
40
16
39.1
16
40
8
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
76905606
T-SSWM16-45
45
16
34.7
16
45
8
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905615
T-SSWM16-50
50
16
31.3
16
50
8
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905624
T-SSWM16-55
55
16
28.4
16
55
8
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905633
T-SSWM16-60
60
16
26
16
60
8
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905649
T-SSWM16-65
65
16
24
16
65
8
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905658
T-SSWM16-70
70
16
22.3
16
70
8
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905667
T-SSWM16-75
75
16
20.8
16
75
8
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905676
T-SSWM16-80
80
16
19.5
16
80
8
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905685
T-SSWM16-90
90
16
17.4
16
90
8
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905694
T-SSWM16-100
100
16
15.6
16
100
8
¥
600
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905703
T-SSWM18-20
20
18
99.6
18
20
9
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
9日以内出荷
76905719
T-SSWM18-25
25
18
79.7
18
25
9
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
76905728
T-SSWM18-30
30
18
66.4
18
30
9
¥
310
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905737
T-SSWM18-35
35
18
56.9
18
35
9
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905746
T-SSWM18-40
40
18
49.8
18
40
9
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905755
T-SSWM18-45
45
18
44.3
18
45
9
¥
380
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905764
T-SSWM18-50
50
18
39.8
18
50
9
¥
420
¥
319
¥
351
(税込)
翌々日出荷
76905773
T-SSWM18-55
55
18
36.2
18
55
9
¥
440
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905789
T-SSWM18-60
60
18
33.2
18
60
9
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905798
T-SSWM18-65
65
18
30.6
18
65
9
¥
490
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905807
T-SSWM18-70
70
18
28.5
18
70
9
¥
510
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905816
T-SSWM18-75
75
18
26.6
18
75
9
¥
540
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905825
T-SSWM18-80
80
18
24.9
18
80
9
¥
560
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905834
T-SSWM18-90
90
18
22.1
18
90
9
¥
620
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
76905843
T-SSWM18-100
100
18
19.9
18
100
9
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください