タイセイ
コーナーバッファー のりなし
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途
防水層立上り入隅部など
材質
発泡ポリエチレン
タイプ
のりなし
長さ(mm)
1500
内容量
1本
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76945664
10×10 ノリ無し
目地:10
10
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945673
10×20 ノリ無し
目地:10
20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945689
10×30 ノリ無し
目地:10
30
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945698
10×40 ノリ無し
目地:10
40
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945707
10×50 ノリ無し
目地:10
50
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945716
10×60 ノリ無し
目地:10
60
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945725
10×70 ノリ無し
目地:10
70
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945734
10×80 ノリ無し
目地:10
80
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945743
10×90 ノリ無し
目地:10
90
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945759
10×100 ノリ無し
目地:10
100
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945768
10×110 ノリ無し
目地:10
110
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945777
10×120 ノリ無し
目地:10
120
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945786
10×130 ノリ無し
目地:10
130
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945795
10×140 ノリ無し
目地:10
140
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945804
10×150 ノリ無し
目地:10
150
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945813
20×10 ノリ無し
目地:20
10
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945829
20×20 ノリ無し
目地:20
20
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945838
20×30 ノリ無し
目地:20
30
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945847
20×40 ノリ無し
目地:20
40
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945856
20×50 ノリ無し
目地:20
50
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945865
20×60 ノリ無し
目地:20
60
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945874
20×70 ノリ無し
目地:20
70
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945883
20×80 ノリ無し
目地:20
80
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945899
20×90 ノリ無し
目地:20
90
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945908
20×100 ノリ無し
目地:20
100
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945917
20×110 ノリ無し
目地:20
110
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945926
20×120 ノリ無し
目地:20
120
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945935
20×130 ノリ無し
目地:20
130
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945944
20×140 ノリ無し
目地:20
140
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945953
20×150 ノリ無し
目地:20
150
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945969
25×10 ノリ無し
目地:25
10
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945978
25×20 ノリ無し
目地:25
20
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945987
25×30 ノリ無し
目地:25
30
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945996
25×40 ノリ無し
目地:25
40
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946005
25×50 ノリ無し
目地:25
50
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946014
25×60 ノリ無し
目地:25
60
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946023
25×70 ノリ無し
目地:25
70
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946039
25×80 ノリ無し
目地:25
80
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946048
25×90 ノリ無し
目地:25
90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946057
25×100 ノリ無し
目地:25
100
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946066
25×110 ノリ無し
目地:25
110
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946075
25×120 ノリ無し
目地:25
120
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946084
25×130 ノリ無し
目地:25
130
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946093
25×140 ノリ無し
目地:25
140
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76946109
25×150 ノリ無し
目地:25
150
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945515
5×10 ノリ無し
目地:5
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945524
5×20 ノリ無し
目地:5
20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945533
5×30 ノリ無し
目地:5
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945549
5×40 ノリ無し
目地:5
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76945558
5×50 ノリ無し
目地:5
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません