ワールドガン ロング
一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンロングタイプ。
調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。
2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
寸法(高さH×長さL)(mm)195×1150
本体質量(g)680
内容量1丁
注意
※他社品へのご使用は不可となります。※ご使用後は洗浄液「ワールドクリーナー」を使用して洗浄を行ってください。発泡ウレタンが硬化しますとガンが詰まってしまい、使用できなくなります。
※フォームが入っている缶を専用ガンに装着した後、引き金を1~2秒くらい引いて、専用ガンの中の空気を抜いてからご使用ください。
※使用後は常に調整ネジを閉めておいてください。
※新しいフォーム缶に取り換える際は、フォームが固まらないうちに取り換え作業を行ってください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |