タイセイ
コーナーバッファー のりなし(10本1セット)
のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材
コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
用途
防水層立上り入隅部など
材質
発泡ポリエチレン
タイプ
のりなし
長さ(mm)
1500
内容量
1セット(10本)
注意
※目地幅40mm以上でご使用になりたい場合は、コーナーバッファー同士を付け合わせて使用することが可能です。
バスケットに入れる
60
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76948209
10×10 ノリ無し
目地:10
10
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948218
10×20 ノリ無し
目地:10
20
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948227
10×30 ノリ無し
目地:10
30
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948236
10×40 ノリ無し
目地:10
40
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948245
10×50 ノリ無し
目地:10
50
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948254
10×60 ノリ無し
目地:10
60
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948263
10×70 ノリ無し
目地:10
70
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948279
10×80 ノリ無し
目地:10
80
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948288
10×90 ノリ無し
目地:10
90
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948297
10×100 ノリ無し
目地:10
100
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948306
10×110 ノリ無し
目地:10
110
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948315
10×120 ノリ無し
目地:10
120
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948324
10×130 ノリ無し
目地:10
130
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948333
10×140 ノリ無し
目地:10
140
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948349
10×150 ノリ無し
目地:10
150
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948358
20×10 ノリ無し
目地:20
10
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948367
20×20 ノリ無し
目地:20
20
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948376
20×30 ノリ無し
目地:20
30
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948385
20×40 ノリ無し
目地:20
40
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948394
20×50 ノリ無し
目地:20
50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948403
20×60 ノリ無し
目地:20
60
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948419
20×70 ノリ無し
目地:20
70
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948428
20×80 ノリ無し
目地:20
80
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948437
20×90 ノリ無し
目地:20
90
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948446
20×100 ノリ無し
目地:20
100
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948455
20×110 ノリ無し
目地:20
110
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948464
20×120 ノリ無し
目地:20
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948473
20×130 ノリ無し
目地:20
130
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948489
20×140 ノリ無し
目地:20
140
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948498
20×150 ノリ無し
目地:20
150
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948507
25×10 ノリ無し
目地:25
10
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948516
25×20 ノリ無し
目地:25
20
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948525
25×30 ノリ無し
目地:25
30
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948534
25×40 ノリ無し
目地:25
40
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948543
25×50 ノリ無し
目地:25
50
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948559
25×60 ノリ無し
目地:25
60
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948568
25×70 ノリ無し
目地:25
70
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948577
25×80 ノリ無し
目地:25
80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948586
25×90 ノリ無し
目地:25
90
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948595
25×100 ノリ無し
目地:25
100
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948604
25×110 ノリ無し
目地:25
110
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948613
25×120 ノリ無し
目地:25
120
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948629
25×130 ノリ無し
目地:25
130
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948638
25×140 ノリ無し
目地:25
140
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948647
25×150 ノリ無し
目地:25
150
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948053
5×10 ノリ無し
目地:5
10
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948069
5×20 ノリ無し
目地:5
20
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948078
5×30 ノリ無し
目地:5
30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948087
5×40 ノリ無し
目地:5
40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76948096
5×50 ノリ無し
目地:5
50
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません