コーワソニア
集合宅配ポスト3313 防滴タイプ
集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。
防滴仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途
日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要 防滴仕様
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
400×300×330
質量(g)
7.6
材質(本体)
ZAM 0.8t 粉体塗装
材質(扉)
SUS430 1.2t 粉体塗装、(フラップ・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装
鍵
宅配シリンダー錠 コンビネーションロック
開き方
右
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76950424
3313-K
ブラック
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76950433
3313-W
ホワイト
¥
52,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。