コーワソニア
集合宅配ポスト3214 屋内タイプ
集合住宅に1世帯1台、宅配ボックスがある暮らしを。
屋内仕様の集合住宅用宅配ポスト。
用途
日本製 集合住宅向け宅配ボックス 電源不要
投函タイプ
前入前出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
380×280×305
質量(g)
5.8
材質(本体)
ZAM 0.8t 粉体塗装
材質(扉)
(扉・郵便受フタ)アルミ押出型材 粉体塗装
色
グレー
鍵
宅配シリンダー錠 コンビネーションロック
開き方
右
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76950449
3214
¥
38,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません