曜日別特売

戸建郵便受箱 BASARA

戸建郵便受箱 BASARA - コーワソニア戸建郵便受箱 BASARA - コーワソニア戸建郵便受箱 BASARA - コーワソニア

重厚な陰影を醸し出す新時代のヴィンテージポスト。

用途上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様材質(本体)ZAM 1.2t 粉体塗装投函タイプ上入上出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×400×135質量(kg)5.8材質(取手)SUS304可変式コンビネーションロック内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76950555BASARA-Brダークブラウン【投入扉】ZAM 0.8t 粉体塗装(ダークブラウン)
47,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76950564BASARA-Grスパークグレー【投入扉】ZAM 0.8t 粉体塗装(スパークグレー)
47,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76950573BASARA-Co銅メタリック【投入扉】ZAM 0.8t 粉体塗装(銅メタリック)
47,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする