コーワソニア
戸建郵便受箱 info-KEEPER SWING
シンプルにこだわりました。ゼロから構成を見直したこれからのスタンダード
用途
上入上出 戸建用デザインポスト 大型郵便対応 防滴仕様
材質(本体)
ZAM1.2t粉体塗装
投函タイプ
上入上出
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×400×135
質量(kg)
5.8
材質(取手)
SUS304
鍵
可変式コンビネーションロック
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質(扉)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76950844
SWING-W
オフホワイト
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装(オフホワイト)
¥
38,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76950853
SWING-Br
ブラウン
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装(ブラウン)
¥
38,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76950878
SWING-Wo
-
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装+塩ビシート貼(ウォールナット)
¥
43,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76950835
SWING-R
レッド
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装(レッド)
¥
38,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76950869
SWING-T
タモ
【投入扉】ZAM0.8t粉体塗装+塩ビシート貼(タモ)
¥
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。