曜日別特売

戸建郵便受箱 Tierra

戸建郵便受箱 Tierra - コーワソニア

カフェスタイルな防滴型デザインポスト。

用途上入前出 戸建用デザインポスト 防滴仕様寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×410×146質量(kg)5防水コンビネーションロック内容量1台
全8種類を絞り込む
投函タイプ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
投函タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76950993Tierra-L-W(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2t粉体塗装ホワイト上入前出・左開き
32,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951009Tierra-R-W(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装ホワイト上入前出・右開き
32,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951018Tierra-L-K(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装ブラック上入前出・左開き
32,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951027Tierra-R-K(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装ブラック上入前出・右開き
32,000
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951054Tierra-L-Wo(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装+塩ビシート貼ウォールナット上入前出・左開き
37,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951063Tierra-R-Wo(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装+塩ビシート貼ウォールナット上入前出・右開き
37,500
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951036Tierra-L-P(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装+塩ビシート貼パインラーチ上入前出・左開き
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951045Tierra-R-P(本体)ZAM0.8~1.2t粉体塗装、(フタ・扉)ZAM1.2粉体塗装+塩ビシート貼パインラーチ上入前出・右開き
37,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする