コーワソニア
戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド
用途
Luce/Tierra用スタンド
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
197×1440×90
質量(kg)
5.6
パイプ径(Φmm)
(ZAM丸パイプ)34
材質(パイプ)
(ZAM丸)粉体塗装
厚さt(mm)
(ZAM丸パイプ)2.3
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76951273
S-02-W
ホワイト
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951289
S-02-K
ブラック
¥
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。