曜日別特売

戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド

戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド - コーワソニア戸建郵便受箱スタンド S-02 Luce用 スタンド - コーワソニア
用途Luce用スタンド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×1440×90質量(kg)5.6パイプ径(Φmm)(ZAM丸パイプ)34材質(パイプ)(ZAM丸)粉体塗装厚さt(mm)(ZAM丸パイプ)2.3内容量1台
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76951316S-02-Brブラウン
21,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951325S-02-Grグリーン
21,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951298S-02-WGベージュ
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951307S-02-Yイエロー
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951334S-02-Rレッド
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951343S-02-Sシルバー
21,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする