コーワソニア
戸建郵便受箱 Luce用 機能門柱
用途
Luce用機能門柱
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×1900×80
質量(kg)
4.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76951359
Luce-MON-W
本体:アルミ押出型材アルマイト(ホワイト)、表札:アクリル樹脂 (ローマ字シール付)
ホワイト
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951368
Luce-MON-S
本体:アルミ押出型材アルマイト(ステンカラー)、表札:アクリル樹脂 (ローマ字シール付)
ステンカラー
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。