曜日別特売

戸建郵便受箱 R905 Rタイプ

戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 R905 Rタイプ - コーワソニア

ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×275質量(kg)5.9材質(口金)SUS304内容量1台
全12種類を絞り込む
仕上
12種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76951535R905BA-SR口金部:バフ静音ラッチ錠 (KEY-13)
45,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951544R905H-SR口金部:HL静音ラッチ錠 (KEY-13)
44,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951553R905B-SR口金部:粉体塗装(ブラック)静音ラッチ錠 (KEY-13)
45,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951587R905ESHL*W-SRフラップ:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)静音ラッチ錠 (KEY-13)
49,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951596R905BASD口金部:バフ静音ダイヤル錠 (KEY-05)
45,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951605R905HSD口金部:HL静音ダイヤル錠 (KEY-05)
44,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951614R905BSD口金部:粉体塗装(ブラック)静音ダイヤル錠 (KEY-05)
45,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951648R905ESHL*WSDフラップ:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)静音ダイヤル錠 (KEY-05)
49,000
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951569R905R-SR口金部:粉体塗装(レッド)静音ラッチ錠 (KEY-13)
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951578R905ESHL*P-SRフラップ:塩ビシート貼(パイン柾目)静音ラッチ錠 (KEY-13)
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951623R905RSD口金部:粉体塗装(レッド)静音ダイヤル錠 (KEY-05)
43,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951639R905ESHL*PSDフラップ:塩ビシート貼(パイン柾目)静音ダイヤル錠 (KEY-05)
47,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする