曜日別特売

戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ

戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ - コーワソニア戸建郵便受箱 PA905 パネルタイプ - コーワソニア

ボックス一体型、口金ポスト905シリーズ

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト口 防滴仕様投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×267質量(kg)5.9材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304内容量1台
全10種類を絞り込む
仕上
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(口金)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76951788PA905-SRWアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)静音ラッチ錠(KEY-13)ウォルナット柾目(FW-332)
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951797PA905-SRALアルミ押出型材+SUS304口金部:アルマイトHL静音ラッチ錠(KEY-13)アルマイト
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951833PA905SDWアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(ウォールナット柾目)静音ダイヤル錠(KEY-05)ウォルナット柾目(FW-332)
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951849PA905SDALアルミ押出型材+SUS304口金部:アルマイトHL静音ダイヤル錠(KEY-05)アルマイト
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951779PA905-SRPアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(パイン柾目)静音ラッチ錠(KEY-13)パイン柾目(FW-641)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951806PA905-SRSYアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ラッチ錠(KEY-13)シャビー(FW-1307)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951815PA905-SRRSアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ラッチ錠(KEY-13)ラスティー(FA-592)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951824PA905SDPアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼(パイン柾目)静音ダイヤル錠(KEY-05)パイン柾目(FW-641)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951858PA905SDSYアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ダイヤル錠(KEY-05)シャビー(FW-1307)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76951867PA905SDRSアルミ押出型材カチオン塗装+SUS304口金部:塩ビシート貼静音ダイヤル錠(KEY-05)ラスティー(FA-592)
48,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする