コーワソニア
戸建郵便受箱 T926 壁取付用ブラケット
用途
壁取付用補助ブラケット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×250×15
質量(kg)
0.7
材質(本体)
SUS304
取付場所
壁
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76952515
T926-BRAKETTO
¥
5,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません