曜日別特売

戸建郵便受箱 P503H

戸建郵便受箱 P503H - コーワソニア戸建郵便受箱 P503H - コーワソニア戸建郵便受箱 P503H - コーワソニア

防滴型オールステンレス大型ポスト「3ブロックサイズ」

用途前入後出 戸建郵便受箱ポスト 防滴仕様材質(本体・扉)SUS304投函タイプ前入後出寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×590×300質量(kg)10.5材質(パネル)(投入側)SUS304材質(フラップ)SUS304内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76952883P503H-SLシリンダー錠 (KEY-16)
85,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952899P503H-D静音ダイヤル錠 (KEY-05)
85,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952908P503H-NL静音ラッチ錠 (KEY-13)
85,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする