コーワソニア
集合郵便受箱 PKS-M
日本郵便株式会社の大型郵便受箱推奨規格に適合した集合郵便受箱です。
暗証番号を自由に設定できる可変式プッシュ錠を採用(0桁~8桁)
用途
前入後出 集合郵便受箱ポスト 可変プッシュ錠仕様 日本郵便株式会社の大型郵便受箱 推奨規格に適合
鍵
可変式プッシュ錠
投函タイプ
前入後出
材質(本体)
ZAM0.7t
材質(扉)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
材質(パネル)
(投入側)アルミ板アルマイト
材質(フラップ)
アルミ押出型材アクリル焼付塗装(シルバーメタリック)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76952978
PKS-M12-2
280×240×465
6.3
¥
35,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952987
PKS-M12-3
280×360×465
8.9
¥
52,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76952996
PKS-M15-2
280×300×465
6.9
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953005
PKS-M15-3
280×450×465
9.7
¥
55,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。