曜日別特売

集合郵便受箱 PM-0

集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-0 - コーワソニア

セミオーダー感覚の集合郵便受箱

用途前入前出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304材質(フラップ)SUS304内容量1台
全20種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76953179PM-0A-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×240×3954.6
40,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953188PM-0A-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×360×3956.6
60,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953197PM-0B-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×240×3954.8
40,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953206PM-0B-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×360×3956.9
60,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953215PM-0D-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×300×3955.1
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953224PM-0D-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×450×3957.3
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953233PM-0E-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×300×3955.3
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953249PM-0E-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×450×3957.6
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953258PM-0F-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)360×300×2855.1
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953267PM-0F-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)360×450×2857.3
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953276PM-0A-2-NLラッチ錠 (KEY-11)280×240×3954.6
40,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953285PM-0A-3-NLラッチ錠 (KEY-11)280×360×3956.6
60,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953294PM-0B-2-NLラッチ錠 (KEY-11)300×240×3954.8
40,000
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953303PM-0B-3-NLラッチ錠 (KEY-11)300×360×3956.9
60,000
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953319PM-0D-2-NLラッチ錠 (KEY-11)280×300×3955.1
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953328PM-0D-3-NLラッチ錠 (KEY-11)280×450×3957.3
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953337PM-0E-2-NLラッチ錠 (KEY-11)300×300×3955.3
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953346PM-0E-3-NLラッチ錠 (KEY-11)300×450×3957.6
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953355PM-0F-2-NLラッチ錠 (KEY-11)360×300×2855.1
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953364PM-0F-3-NLラッチ錠 (KEY-11)360×450×2857.3
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする