曜日別特売

集合郵便受箱 PM-5

集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア集合郵便受箱 PM-5 - コーワソニア

セミオーダー感覚の集合郵便受箱

用途前入後出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入後出材質(本体)SUS304材質(フラップ)SUS304材質(扉)SUS304材質(パネル)SUS304内容量1台
全20種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76953373PM-5A-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×240×4035
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953389PM-5A-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×360×4037
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953398PM-5B-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×240×4035.2
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953407PM-5B-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×360×4037.3
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953416PM-5D-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×300×4035.4
48,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953425PM-5D-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)280×450×4037.8
72,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953434PM-5E-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×300×4035.7
48,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953443PM-5E-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)300×450×4038
72,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953459PM-5F-2-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)360×300×3015.6
48,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953468PM-5F-3-DL静音ダイヤル錠 (KEY-05)360×450×3018
72,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953477PM-5A-2-NLラッチ錠 (KEY-11)280×240×4035
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953486PM-5A-3-NLラッチ錠 (KEY-11)280×360×4037
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953495PM-5B-2-NLラッチ錠 (KEY-11)300×240×4035.2
44,000
37,980
41,778(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953504PM-5B-3-NLラッチ錠 (KEY-11)300×360×4037.3
66,000
55,980
61,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953513PM-5D-2-NLラッチ錠 (KEY-11)280×300×4035.4
48,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953529PM-5D-3-NLラッチ錠 (KEY-11)280×450×4037.8
72,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953538PM-5E-2-NLラッチ錠 (KEY-11)300×300×4035.7
48,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953547PM-5E-3-NLラッチ錠 (KEY-11)300×450×4038
72,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953556PM-5F-2-NLラッチ錠 (KEY-11)360×300×3015.6
48,000
39,980
43,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953565PM-5F-3-NLラッチ錠 (KEY-11)360×450×3018
72,000
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする