集合郵便受箱 AM-B

集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア集合郵便受箱 AM-B - コーワソニア

錠付き 普及型集合郵便受箱

用途前入前出 集合郵便受箱ポスト投函タイプ前入前出材質(本体)SUS304材質(扉)SUS304シリーズAM-Bシリーズ内容量1台
注意
※代表画像は「AM-B6-DL」になります。寸法や個数など仕様は、画像2枚目の図面にてご確認ください。
全12種類を絞り込む
タイプ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76953793AM-B1-SL1戸用シリンダー錠 (KEY-14)354×259×1502.4-
16,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953827AM-B4-SL4戸用(2段×2列)シリンダー錠 (KEY-14)690×500×1508.1(財)ベターリビング認定品
48,400
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953854AM-B6-SL6戸用(2段×3列)シリンダー錠 (KEY-14)1026×500×15011.9(財)ベターリビング認定品
72,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953888AM-B8-SL8戸用(2段×4列)シリンダー錠 (KEY-14)1362×500×15015.3(財)ベターリビング認定品
96,800
80,980
89,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76953775AM-B1-DL1戸用ダイヤル錠 (KEY-02)354×259×1502.4-
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76953784AM-B1-NL1戸用ラッチ錠 (KEY-10)354×259×1502.4-
16,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76953809AM-B4-DL4戸用(2段×2列)ダイヤル錠 (KEY-02)690×500×1508.1(財)ベターリビング認定品
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76953818AM-B4-NL4戸用(2段×2列)ラッチ錠 (KEY-10)690×500×1508.1(財)ベターリビング認定品
48,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76953836AM-B6-DL6戸用(2段×3列)ダイヤル錠 (KEY-02)1026×500×15011.9(財)ベターリビング認定品
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76953845AM-B6-NL6戸用(2段×3列)ラッチ錠 (KEY-10)1026×500×15011.9(財)ベターリビング認定品
72,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76953863AM-B8-DL8戸用(2段×4列)ダイヤル錠 (KEY-02)1362×500×15015.3(財)ベターリビング認定品
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
76953879AM-B8-NL8戸用(2段×4列)ラッチ錠 (KEY-10)1362×500×15015.3(財)ベターリビング認定品
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76953775AM-B1-DL34742906AM-B1AM-B1-DL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742906集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
76953784AM-B1-NL34742863AM-B1AM-B1-NL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742863集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
76953809AM-B4-DL34742915AM-B4AM-B4-DL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742915集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
76953818AM-B4-NL34742872AM-B4AM-B4-NL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742872集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
76953836AM-B6-DL34742924AM-B6AM-B6-DL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742924集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
76953845AM-B6-NL34742881AM-B6AM-B6-NL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742881集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
57,980
税込63,778
注文コードが変更になりました
76953863AM-B8-DL34742933AM-B8AM-B8-DL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742933集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました
76953879AM-B8-NL34742897AM-B8AM-B8-NL 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742897集合郵便受箱 AM-Bシリーズコーワソニア1台
76,980
税込84,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする