曜日別特売

新聞受け NM Series

新聞受け NM Series - コーワソニア新聞受け NM Series - コーワソニア新聞受け NM Series - コーワソニア新聞受け NM Series - コーワソニア新聞受け NM Series - コーワソニア新聞受け NM Series - コーワソニア

集合住宅用、コンパクトサイズ新聞受

用途日本製 新聞受け内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(kg)
材質
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76954326NM-10180×130×350.4ネジカバー:塩ビ(ブラック)SUS304
5,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954335NM-10-UB180×241.25×350.5ネジカバー:塩ビ(ブラック)、(傘掛け)SUS304SUS304
7,400
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954344NM-20130×130×350.9ネジカバー:塩ビ(ブラック)SUS304
8,500
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954353NM-30140×350×481.2-SUS304
10,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954369NM-40180×125×350.5ネジカバー:塩ビ(ブラック)SUS304
5,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76954378NM-40-UB180×249×350.7(本体・傘掛け)SUS304、ネジカバー:塩ビ(ブラック)-
9,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

郵便差入口・新聞受け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする