曜日別特売

掛け紙ワイド型/ハートカーネーション

掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)掛け紙ワイド型/ハートカーネーション - HEADS(ヘッズ)

ハートの花びらのカーネーションがかわいい、母の日ギフト用のワイド型の掛け紙です。通常タイプより幅広で大きめサイズの掛け紙なので大きな箱にも対応可能。人気の大きいサイズの無地ボックスにもぴったりです。巻くだけで簡単にギフトラッピングが完成し、包装紙で包むのが苦手な方でもすぐに使えて母の日の繁忙期にも大活躍します。

材質上質紙種別片面デザイン内容量1パック(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76954685KGW-MA1213×780
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
76954694KGW-MA2142×665
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする