曜日別特売

ワインクーラー

ワインクーラー - ピーコック魔法瓶工業ワインクーラー - ピーコック魔法瓶工業ワインクーラー - ピーコック魔法瓶工業
(1件のレビュー)

卓上で結露しにくく濡れにくい魔法瓶構造のワインクーラー
ステンレス真空2重構造で長時間保冷。
内径105mm。ワインやシャンパンなど、様々なボトルに対応しています。
軽くて丈夫なので、幅広いシーンに。

容量(L)1.75ブラック口径(mm)105本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111 × D111 × H218本体質量(kg)0.5内容量1本
取扱説明書:(0.87MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76955245ACD-18 B
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76955245
2022-06-25
用途: 飲食店でのワイン保冷
飲食業

見た目がスタイリッシュ、狭すぎる事もなく活躍してくれます。保冷が不安な場合は中に保冷剤を敷いて使っています。
もう少し重いと安定感ありますが…
機能と見た目で充分満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする