ピーコック魔法瓶工業
ステンレスボトル ワンタッチマグタイプ
シンプルで使いやすいロックリングタイプのワンタッチマグ。
片手で簡単ワンタッチオープン。安全ロック付きなので、安心して持ち運べます。
口当たりが良く飲みやすい飲み口。
口径(mm)
38
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955349
AKT-35 PD
0.35
ダスティピンク
64×D72×H182
0.2
(6時間) 61以上、(1時間) 85以上
(6時間) 10以下
¥
4,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
76955358
AKT-35 W
0.35
ホワイト
64×D72×H182
0.2
(6時間) 61以上、(1時間) 85以上
(6時間) 10以下
¥
4,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
76955367
AKT-35 HCH
0.35
チャコールグレー
64×D72×H182
0.2
(6時間) 61以上、(1時間) 85以上
(6時間) 10以下
¥
4,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
76955376
AKT-50 ASM
0.5
スモーキーブルー
64×D72×H237
0.24
(6時間) 68以上、(1時間) 86以上
(6時間) 9以下
¥
4,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
76955385
AKT-50 W
0.5
ホワイト
64×D72×H237
0.24
(6時間) 68以上、(1時間) 86以上
(6時間) 9以下
¥
4,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
76955394
AKT-50 HCH
0.5
チャコールグレー
64×D72×H237
0.24
(6時間) 68以上、(1時間) 86以上
(6時間) 9以下
¥
4,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
76955403
AKT-60 W
0.6
ホワイト
69×D72×H241
0.24
(6時間) 69以上、(1時間) 87以上
(6時間) 9以下
¥
5,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
76955419
AKT-60 HCH
0.6
チャコールグレー
69×D72×H241
0.24
(6時間) 69以上、(1時間) 87以上
(6時間) 9以下
¥
5,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください