オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし)

オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) - 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) - 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) - 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 1100型 屋内ドア用(ストップ機構なし) - 日東工器
(1件のレビュー)

1000シリーズ丁番型
アルミ製のスリムな外観
35kg以下の軽量ドアに最適
簡単な閉じ速度調整

用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26内容量1セット
注意
※電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなる場合には、適合ドアサイズに関わらず100シリーズなどの上位機種をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
409861271121-L左開き(L)押し勝手
16,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
409861361121-R右開き(R)押し勝手
16,300
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40986127
2020-02-08
用途: 扉に取り付け
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス飲食業

説明書をちゃんと良く見て確認して取付けないと、無駄に時間掛かる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする