1000シリーズ丁番型
アルミ製のスリムな外観
35kg以下の軽量ドアに最適
簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3幅(mm)110厚さ(mm)3.5全長(mm)186.5シリーズ1000シリーズ表面処理エポキシ樹脂焼付塗装取付穴皿穴勝手右開き(R)押し勝手主要材質アルミニウム適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°ねじ穴数8適合扉質量(kg)35以下適合ドア高さ(mm)2000以下適合ドア幅(mm)850以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色ブロンズ閉じ力(N・m)7.9本体円筒径(Φmm)26内容量1セット