GARSON
D.A.D シリコーンスマートカーキーカバー
簡単装着で、スマートキーをスタイリッシュに保護!誰にでも簡単にスマートキーをグレードアップ!
カバーをしたまま、純正機能を損なわずにリモコンを操作が可能。
用途
車のスマートキーカバーに。
デザイン
モノグラム
材質
シリコン
内容量
1個
注意
※適合車種につきましては、メーカーHPをご確認下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車種
適合車種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76957029
HA325-04
ダイハツ車Type-E
LA600 タント / LA600 タントカスタム / LA150 ムーヴ / LA150 ムーヴカスタム / LA2#0 キャスト 等
-
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957004
HA325-01
トヨタ車Type-A
A/GGH2# アルファード / A/GGH2# ヴェルファイア / A/GSR5# エスティマ / ZRR7# ノア / ZRR7# ヴォクシー / GSR28# クラウン / A33 ヴァンガード 等
ブラック&ホワイト
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
76957013
HA325-02
トヨタ車Type-B
ZVW3# プリウス /GRS20# クラウン /NHP10 アクア /P13# ヴィッツ /J20# ランドクルーザー /GRX12# マークX /GRX13# マークX 等
-
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
76957038
HA325-07
ホンダ車Type-C
RP1/4 ステップワゴン /RC1/2 オデッセイ /RU1/4 ヴェゼル /GK3/6 フィット /FR4/5 ジェイド /CR5/6 アコード 等
ブラック&ホワイト
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください