曜日別特売

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】

D.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - GARSOND.A.D ロイヤルステアリングカバー【キルティング】 - GARSON

職人が一針一針丁寧に仕上げた、D.A.Dこだわりの完成度の高いハンドルカバー。
このステアリングカバーは純正の味気ないステアリングを一瞬でラグジーに格好良く変身。 装着して使用するとハンドルが握りやすくなり、楽に車の操作が出来、見た目と実用性を兼ね備えたドレスアップアイテム。
素材には通気性のある難燃性高耐久PUレザーを採用し、 汗ばみ難い極上の触り心地と高いグリップ力で快適。
裏面はこだわりのゴムを採用しゴム臭は無く、高寿命、高グリップ力を実現。
4カ所に鋭角に施されたにクロームメッキ調リングが「切替しグリップデザイン」と相乗効果を生み出し、今までにない高級感とアグレッシブな躍動感を演出。

用途車のハンドルカバーに。サイズS適合ハンドル径(Φmm)36.5~38ブラック×ピンク内容量1個
注意
※適合ハンドルかお確かめの上、実際のハンドル径を必ず確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76957214HA595-01
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする