サンスター
ペンギンパネルボンド用ノズル
ペンギンパネルボンド専用の2液混合型ミキシングノズルです。
仕様
2液接着剤混合/ミキシングノズル
適合
1041J、1042
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1袋(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958587
MGQ8-20T
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください