2ステップコンパウンド

2ステップコンパウンド - FINIXA

仕上用に使用できる水性コンパウンドです。
濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。

用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
目の粗さ
研磨力(ペーパー相当番手)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76958709POL 16艶出し-液状
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパウンドの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/compound/
2022-09-09

自動車用研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする