曜日別特売

家具用ハンドル(フィンガープルハンドル) アルミニウム 103.89タイプ

家具用ハンドル(フィンガープルハンドル) アルミニウム 103.89タイプ - ハーフェレ家具用ハンドル(フィンガープルハンドル) アルミニウム 103.89タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)25仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。A = 1000mm はタップ穴が 3 個で、穴間隔は C = 480mm ×2 です。
全11種類を絞り込む
寸法A(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959567103.89.9181000960
18,500
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76972639103.89.90110464
2,270
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972648103.89.90213696
2,740
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972657103.89.903168128
3,060
2,698
2,968(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972666103.89.904200160
3,370
2,998
3,298(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972675103.89.905232192
3,600
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972684103.89.908328288
5,330
4,798
5,278(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972693103.89.910392352
6,580
5,898
6,488(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972709103.89.913488448
7,560
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972727103.89.915700660
11,600
9,598
10,558(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972718103.89.914600560
10,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする