曜日別特売

家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸

家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル アルミニウム 109.54タイプ ベース付き 丸 - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法(mm)1000×32寸法(Φmm)12仕上シルバーアルマイト材質アルミニウム付属品ベース3個仕様脚 3 個付内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959576109.54.948
8,860
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする