曜日別特売

家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角

家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角 - ハーフェレ家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角 - ハーフェレ家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角 - ハーフェレ家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角 - ハーフェレ家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角 - ハーフェレ家具用ハンドルH1380 110.34タイプ ベース付き 四角 - ハーフェレ

モダンなデザインのハンドルです。

用途家具の扉寸法B(mm)32材質亜鉛合金内容量1個
注意
※ネジは付属しません。別途M4(扉の厚み+5mm)のビスをご用意ください。
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法C(mm)
仕上
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959585110.35.620172160128白アルミ色ラッカー塗装
1,990
1,798
1,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76974373110.34.257204192160クロームメッキ
2,510
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974389110.34.355172160128黒ラッカー塗装つや消し
1,900
1,698
1,868(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974407110.34.357204192160黒ラッカー塗装つや消し
2,210
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974425110.34.655172160128サテンニッケル
2,190
1,998
2,198(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974434110.34.657204192160サテンニッケル
2,510
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
76974364110.34.255172160128クロームメッキ
2,170
取扱い終了
返品不可
76974398110.34.356172160128白ラッカー塗装つや消し
1,910
取扱い終了
返品不可
76974416110.34.358204192160白ラッカー塗装つや消し
2,230
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする