ハーフェレ
ハンギングレール キャビネットハンガー用
キャビネットハンガー用の受け金具、
用途
キッチン、壁面収納など
取付
ネジ止め用
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961107
290.09.910
1250
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961116
290.10.900
2032
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。