ハーフェレ
カトラリートレー Cuisio 半透明白
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。Blum Tandembo×、Blum Legrabo×、Grass ノヴァプロ引出しシステム用
用途
キッチンの引き出し
呼び長さ(mm)
500
高さ(mm)
55
仕上
研磨、半透明白
材質
プラスチック(射出成形)、アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961326
556.90.617
1000
895-925
¥
37,100
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961335
556.90.618
1200
1095-1125
¥
43,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77014456
556.90.610
300
195-225
¥
11,100
¥
9,588
¥
10,547
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014465
556.90.611
400
295-325
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014474
556.90.612
450
345-375
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014483
556.90.613
500
395-425
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014499
556.90.614
600
495-525
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014508
556.90.615
800
695-725
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77014517
556.90.616
900
795-825
¥
32,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。