ハーフェレ
EKU フロンティーノ 20 H OS FB セット 2枚扉用
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
ランニングギア
ガイド
ストッパー
ソフトクローズユニット
ラニングレールとガイドレール
用途
フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)
1200以下
扉高さ(mm)
1000以下
適合扉質量(kg)
20以下
適合扉厚(mm)
19-25
取付奥行(mm)
270
取付
ランニングギアとレールはネジ止め
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様
ランニングギア:下部または上部、3 点ガイドランニング、ギアガイド:ボールベアリング、ドアストッパー:ランニング装置にソフトクローズユニット内蔵のストッパーシステム
内容量
1セット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961737
406.02.070
1200-1399
¥
411,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961746
406.02.071
1400-1599
¥
418,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961755
406.02.072
1600-1799
¥
425,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961764
406.02.073
1800-1999
¥
446,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961773
406.02.074
2000-2199
¥
453,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961789
406.02.075
2200-2400
¥
460,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。