ハーフェレ
ランニングレール 取付穴なし
Slido フォールド 25/35 VF用のランニングレール、取付穴なし、
用途
折れ戸
長さ(mm)
2500
仕上
素地
材質
アルミニウム
仕様
取付穴なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962227
410.26.612
¥
8,920
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません