ハーフェレ
Hawa マルチフォールド 30/W セット 扉 1ペア用
下ガイド不要な折れ戸金物です。キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定
セット内容
ランニングギア 1 個
サスペンション 1 個
ドアストッパー (上部下部各 1 個) 2 個
ドアキャッチ 1 個
センタ-ヒンジ 4 個
4 枚扉用インターロック 1 個
インターロック 1 個
ランニングレール 1 個
用途
折れ戸
扉高さ(mm)
2600以下
扉幅(mm)
フリー可動タイプ 200-500、扉側板固定タイプ 200-650
適合扉厚(mm)
19-25
適合扉質量(kg)
30以下(60/ペア)
すきま(mm)
上下扉すきま幅:3-5
調整機能
ランニングギア偏芯カムで ± 2mm
仕様
キャビネット側板にスライドヒンジで扉固定、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962263
409.52.050
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません