Finetta スピンフロント 60 2D セット 1枚扉用

Finetta スピンフロント 60 2D セット 1枚扉用 - ハーフェレ

扉を折って収納するシステム、

用途開き扉を収納扉幅(mm)折戸 1 ペア最大 1200 (600 ×2) または最大 1400 (700 ×2)適合扉厚(mm)18-30仕様ランニングギア:3 ローラー、ランニングギアガイド:ボールベアリング内蔵ローラー:プラスチック、左右兼用内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸奥行(mm)
扉高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76962288408.45.0088051200-1400
307,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962297408.45.0108051990-2200
307,000
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962306408.45.0128052200-2700
344,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962315408.45.0139052200-2700
344,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする