ハーフェレ
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
取付
テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :
連結リンクを取外して短くします。
ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。
セット内容
ケーブルガイド 1 個
テーブルトップアダプター 1 個
フロアアダプター 1 個
用途
配線の整理
テーブル高さ(mm)
最大:1280
耐荷重(kg/個)
約50
仕上
シルバー色
材質
プラスチック
仕様
張力緩和パーツ付、ベースに重り付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962324
631.01.910
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません