ハーフェレ
反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバー付
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
セット内容
アルミプロファイル 2 個
スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個
特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
用途
テーブルの反り矯正
取付
テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上
アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質
あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
仕様
アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962333
641.10.901
1070
¥
50,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962349
641.10.902
1850
¥
68,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962358
641.10.903
2500
¥
86,000
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。