反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし

反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし - ハーフェレ反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし - ハーフェレ反り矯正金具 無垢テーブルトップ用あり継ぎ材 スチールバーなし - ハーフェレ

テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応

セット内容
アルミプロファイル 2 個
特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
用途テーブルの反り矯正取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付仕上アルマイト加工材質アルミ二ウム仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76962367641.10.9111070
34,100
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962376641.10.9121850
43,600
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962385641.10.9132500
53,900
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする