ハーフェレ
延長折りたたみ金具 折りたたみテーブル脚付
キャビネットにテーブルを収納する金物、キッチンやリビング家具用、引出しに収納できるので同じ前板のデザインに統一
用途
テーブルの収納
仕様
折りたたみテーブル脚付
セット内容
金具 1 セット
材質
ガイドプロファイル:アルミニウム、テーブル脚:スチール
取付高(mm)
内寸:サイズH =(83 + テーブルトップ厚×3)以上
耐荷重(kg)
約60
仕上
アルミニウム:シルバーアルマイト、スチール:メタリック色
取付奥行(mm)
内寸:560以上
内容量
1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962428
642.19.927
862
¥
415,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962437
642.19.928
562
¥
415,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962446
642.19.929
1162
¥
415,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。