ハーフェレ
家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm
控えめなデザインのハンドルです。
用途
家具の扉や引出し
寸法B(mm)
35
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS303)
セット内容
ベース2個付
仕様
固定用めねじ脚付、四角ベース、ベースは芯ズレ、 2 つのハンドルデザインが可能、脚2本
種別
ベース付き
内容量
1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76971957
100.43.001
126
96
-
¥
6,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971966
100.43.002
158
128
-
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971975
100.43.003
190
160
300
¥
6,610
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971984
100.43.004
222
192
-
¥
7,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76971993
100.43.005
240
210
350
¥
7,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972009
100.43.006
290
260
400
¥
7,910
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972018
100.43.007
318
288
-
¥
8,120
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972027
100.43.008
340
310
450
¥
8,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972036
100.43.009
382
352
-
¥
8,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972045
100.43.010
390
360
500
¥
9,320
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972054
100.43.011
440
410
550
¥
9,980
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972063
100.43.012
478
448
-
¥
9,940
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972079
100.43.013
490
460
600
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972088
100.43.014
590
560
700
¥
11,800
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972097
100.43.015
690
660
800
¥
13,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください