曜日別特売

家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm

家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 100.43タイプ 丸 Φ14mm - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)40仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)仕様四角座種別ベース付き内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
全9種類を絞り込む
寸法A(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76972133100.44.00110896
6,990
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972149100.44.002140128
7,410
6,598
7,258(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972158100.44.003172160
7,920
6,498
7,148(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972167100.44.004204192
8,290
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972176100.44.005236224
8,840
7,698
8,468(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972185100.44.006300288
9,680
7,998
8,798(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972194100.44.007332320
10,300
8,998
9,898(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972219100.44.009460448
12,200
9,998
10,998(税込)
23日以内出荷
返品不可
76972203100.44.008364352
10,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする